画像準備中

ターミナル フェルール 8 X 0.8MM イエロー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53103358 品番216-301.
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
仕様製品群:216 シリーズ 最大ワイヤサイズAWG:24AWG 導体部 CSA:0.25mm 絶縁体 材質:- 絶縁体 色:イエロー コネクタ タイプ:フェルール コンタクト 材質:銅 アズワン品番65-1487-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする