焦点距離(mm)12.5質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M35.5×P0.5鏡筒長(mm)51.5操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子12.8×9.6(Φ16)mmフォーカス0.3m~∞絞りF1.4/F2.8/F4/F8マウントCマウント画角1型:55.6×42.5、2/3型:39.1×29.5、1/1.8型:32.1×24.2TVディストーション-0.0158撮像画積(mm)最近接時の撮像:330.6(H)×243.5(V)鏡筒径(mm)Φ44バックフォーカス(mm)12.6