LM16HC-V 1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ 興和オプトロニクス 53103829

1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
焦点距離(mm)16
内容量1個注文コード53103829品番LM16HC-V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

1型(Φ16mm)センサーに対応し、周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較)
耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計
アイリス:交換式アイリスプレートを採用
フォーカス調整:二重ナット方式を採用
全てのガラスを固定接着

焦点距離(mm)16質量(g)120使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M35.5×P0.5鏡筒長(mm)53操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子12.8×9.6(Φ16)mmフォーカス0.3m~∞絞りF1.4/F2.8/F4/F8マウントCマウント画角1型:44.3×33.6、2/3型:30.8×23.2、1/1.8型:25.3×19.0TVディストーション-0.01撮像画積(mm)最近接時の撮像:251.5(H)×186.2(V)鏡筒径(mm)Φ44バックフォーカス(mm)12.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする