焦点距離(mm)50
質量(g)170
使用温度範囲(℃)-10〜+50
フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5
鏡筒長(mm)48
操作方法アイリス:-、フォーカス:手動
撮像素子12.8×9.6(Φ16)mm
フォーカス0.5m〜∞
絞りF1.4/F2.8/F4/F8
マウントCマウント
画角1型:14.5×10.8、2/3型:10.0×7.5、1/1.8型:8.2×6.2
TVディストーション0.0005
撮像画積(mm)最近接時の撮像:121.8(H)×91.3(V)
鏡筒径(mm)Φ50
バックフォーカス(mm)14.8