テイエルブイ(TLV)
テイエルブイ(TLV)の バルブ
テイエルブイ(TLV)の スチームトラップ
フリーフロート・エアトラップ JAF3 フランジ接続 /〜1.6MPaG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53106394
品番
JAF3-10KFF-25-FCV400
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ドレンを連続排出するフリーフロート方式
動く部品はフロートのみで故障が少ない
小型軽量で取り付けスペースが小さい
外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
用途
エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用)
小容量エア配管のドレン排除など
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
1.6
規格
JIS 10KFF
質量(kg)
5.5
取付
水平配管
材質(本体)
CV鋳鉄(FCV410)
使用温度範囲(℃)
100
寸法L(mm)
215
寸法H(mm)
140
管接続口径
均圧管:Rc(PT)3/8
寸法W(mm)
80
接続
フランジ
使用流体
エア
寸法H1(mm)
91
最高使用温度(℃)
100
最高作動圧力差(MPa)
1.6
材質(弁座)
ニトリルゴム(NBR)
スクリーン
Φ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材