テイエルブイ(TLV)
テイエルブイ(TLV)の バルブ
テイエルブイ(TLV)の バルブ関連部品
聴診器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53106437
品番
AP1
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
作動音、流動音を拡大し、微妙な音まで聴き分け可能
携帯に便利
用途
スチームトラップ、バルブなどの漏れ点検
回転機のころがり軸受の簡易診断
モーター、ポンプ、一般機械の簡易診断
材質
聴針:ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂
長さ(mm)
聴針:約230
全長(mm)
1070
質量(g)
107
商品豆知識
配管工事を支える補助部材