ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ハイロジックの パイプジョイント
手すり用 フレキシブルブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53106543
品番
97250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。
材質
亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)
35
用途
連続手すりを構成する際に、曲げ部の接続に使用。
仕様
アクリル焼付塗装
形状
エルボ
色
ホワイト
取付高(mm)
55
アズワン品番
64-9708-18
使用ねじ
丸皿+タッピング3×16(4本)