セキュリティカメラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53108047 品番CMS-SC03GY
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します
3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用
乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。
付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。

防塵防水性能IP54 仕様【赤外線フラッシュ距離】15m、【人感センサー距離】20m、【トリガー速度】0.2秒、【撮影インターバル】3秒〜23時間59分59秒、【動画撮影時間】3秒〜59秒1分〜10分、【最大スタンバイ時間】(最大)12ヶ月※環境により大幅に異なります セット内容カメラ固定用ベルト、USBケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、壁取り付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 、ACアダプタ(ケーブル長/3m) 形状防水・暗視 電源単三乾電池×4本または8本、またはAC電源 レンズf=3.3/F=2.0 外部出力コンポジット出力 解像度【ビデオ】1920×1080・1280×720・720×480・640×480・320×240、【静止画】4000×3000・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960 撮影距離(m)【日中】1〜∞、【夜(赤外線LED点灯時)】1.5〜15 フォーカス固定 撮影モード写真/動画/写真+動画 画素数800万画素 連続撮影可能枚数3枚 使用場所屋内・屋外 LED使用数(個)【赤外線LED】44 人感センサ検出範囲40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) 画角70度、対角105度 動作温度範囲(℃)-20〜60
注意
※カメラ本体の使用可能温度となります。
※ご使用の乾電池によっては、低温になると急激に電圧が下がり、ご利用頂けない可能性があります。
※電池は別売です。
※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53108047
2024-04-20
用途:
庭の監視の為
製造業

最近鹿が庭の草.花等を食いに入ってくる。
玄関を開けると親鹿が向かって来て威嚇する。
子鹿を保護・警戒して威嚇する様です。
留守中にはどの程度入っているのか、知る為に購入した。設置テストでは満足しています。これから時々確認して防御策を検討したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする