光メディアコンバータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53109876 品番LAN-NGC240
参考基準価格(税別)¥65,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

10/100/1000T-100/1000SFP(LC)用光メディコンバータ
ギガビットイーサネット(1Gbps)用メディアコンバータ
広範囲の動作温度範囲に対応、長時間のMTBFを実現・
LANケーブルポートで自動MDI/MDI-X検出機能、オートネゴシエーション機能搭載
片側でリンク障害が発生した際、直ぐにもう一方のリンクに知らせるLFPT機能搭載標準でDINレールへの取付けが可能
ジャンボフレーム変換対応
SFPポートはデュアルレート対応(100M/1G)
標準でDINレールへの取付けが可能
小型で軽量、EEE省電力型イーサネット対応※電源供給(入力電圧DC+12V〜+30V)はDC電源に対応。

付属品DINレールブラケット 質量(g)270 使用温度範囲(℃)-40〜75 消費電力(W)(最大)4.2 適合規格IEEE802.3/u/ab/z準拠 コネクタ形状SFPポート×1 - RJ-45コネクタ×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×80×95 電源電圧(V)DC12〜30 アラーム出力(端子)NormalClose/NormalOpenペア用の3P、(定格)DC30V/1AまたはAC120V/0.5A 入力端子(DC入力電源)2P(DC+、DC-) 使用環境湿度(%)5〜95 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート(RJ-45ポート)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/(SFPポート)1000BASE-X/100BASE-FX 適合モジュールMMF(850nm、220/500m)SMF(1310nm、10/30km)SMF(1550nm、50/70/110km)WDM(BiDirectionalTX1310nm/RX1550nm、10/20/40/60km)WDM(BiDirectionalTX1550nm/RX1310nm、10/20/40/60km) アラーム電源障害、設定済みのファイバポート障害
注意
※本製品にSFPは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする