ターミナル ブロック ジャンパー 2 ポジション 11.13MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53111557 品番141J-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は629円となります。
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリー タイプ:ジャンパー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック ポジション数:2 ピッチ間隔11.13mm 製品群:- アズワン品番65-1612-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする