TAP-AD9W 温度ヒューズ内蔵アダプタ サンワサプライ 53111644

 

TAP-AD9W 温度ヒューズ内蔵アダプタ サンワサプライ 53111644
TAP-AD9W 温度ヒューズ内蔵アダプタ サンワサプライ 53111644
TAP-AD9W 温度ヒューズ内蔵アダプタ サンワサプライ 53111644
TAP-AD9W 温度ヒューズ内蔵アダプタ サンワサプライ 53111644
TAP-AD9W 温度ヒューズ内蔵アダプタ サンワサプライ 53111644
TAP-AD9W 温度ヒューズ内蔵アダプタ サンワサプライ 53111644
TAP-AD9W 温度ヒューズ内蔵アダプタ サンワサプライ 53111644
TAP-AD9W 温度ヒューズ内蔵アダプタ サンワサプライ 53111644

温度ヒューズ内蔵アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53111644品番TAP-AD9W
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
アースピンは折りたたむことができ、2Pプラグとしても使え便利です。
差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。
<使用方法>・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。\
プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。

差込口抜け止めタイプ×1個口コード長さ(cm)【アース】約10プラグ形状3P&2Pプラグ折りたたみ式仕様【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】なし、【二重構造】なし材質熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)適合規格約PSE定格容量100V125(1500Wまで)使用環境温度(℃)60以下シャッターなし温度ヒューズ動作精度108℃アース端子あり適合地域日本国内のみ差込口形状3P
注意
※温度ヒューズは非復帰型です。温度ヒューズの交換はできません。切れた場合は新しいものと交換してください。
※2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。
※警告感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。
※温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。
※1500W以下でご使用ください。
※水のかかるところでは、使用しないでください。
※水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。
※トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。
※濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。
※差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。
※電源は必ずコンセントからお取りください。注意感電や火災の原因となります。
※ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
※60℃以上の環境で使用すると定格容量(1500W)以下でも温度ヒューズが作動する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53111644
2023-10-25
用途: プラグの向き変え
教育・研究機関

評価は、最悪です。
理由は、ツクリが粗雑。
意見、二度と買わない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする