TAP-EX21003BK 電源延長コード サンワサプライ 53111678

TAP-EX21003BK 電源延長コード サンワサプライ 53111678
TAP-EX21003BK 電源延長コード サンワサプライ 53111678
TAP-EX21003BK 電源延長コード サンワサプライ 53111678
TAP-EX21003BK 電源延長コード サンワサプライ 53111678
TAP-EX21003BK 電源延長コード サンワサプライ 53111678
TAP-EX21003BK 電源延長コード サンワサプライ 53111678

電源延長コード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)0.3
電源コード(m)0.3
内容量1本注文コード53111678品番TAP-EX21003BK
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

ACアダプタの電源延長に便利です。
0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。

モノタロウではこんなお得な商品も!
電源コード(m)0.3プラグスイング式プラグ形状2P・スイングプラグ仕様【絶縁キャップ】ありタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2Pコード長さ(m)0.3定格容量15A・125V(1500Wまで)適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング埃防止シャッター×
注意
※日本以外ではご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする