電源コード(m)3プラグ平行型プラグ形状3P色【差込口】ブラック、【コード】ブラック付属品本体スライドレール用金具×2個仕様【二重構造】ありタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数24許容電流(A)23定格容量125V・15A(合計1500Wまで)ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ導体サイズ(mm2)2間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF2.0(3芯)差込口形状3P