曜日別特売
TAP-SV23012C19LKN 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 53112028

TAP-SV23012C19LKN 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 53112028
TAP-SV23012C19LKN 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 53112028
TAP-SV23012C19LKN 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 53112028
TAP-SV23012C19LKN 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 53112028
TAP-SV23012C19LKN 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 53112028
TAP-SV23012C19LKN 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 53112028
TAP-SV23012C19LKN 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 53112028

19インチサーバーラック用コンセント

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1本注文コード53112028品番TAP-SV23012C19LKN
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。

コンセント個数IECC19×4、IECC13×8ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2差込口形状IECC13,IECC19【差込口】ブラック、【コード】ブラック適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コード長さ(m)3定格容量250V・30A(合計3000Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。標高(m)2000以下周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A)間隔(mm)【差込口】40ケーブル種類VCT(3芯)周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※取付け用ネジは付属していません。
※L型金具は別売となります。(TAP-SVSET定価\2000)
※日本以外ではご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする