色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数IECC13×(ロックプラス機能付)×28
コード長さ(m)3
定格容量30A・250V
電源コード(m)3
プラグ平行型
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2
標高(m)2000以下
周囲温度(℃)-5〜40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状IECC13(ロックプラス機能付)
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)