1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま8台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクター等)に同時に分配出力できます。 4K2K(4096×2160)@60Hz解像度に対応しており※、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP2.2にも対応しています。 ポート1に接続されたディスプレイのEDID情報を映像入力機器(パソコン等)に伝える方式です。 DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudioにも対応しています。 HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。 サビに強く信号劣化を防ぎます。 HDMIケーブル(1.8m)1本同梱。