画像準備中

ターミナル リング タング #8 クリンプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:リングタング シリーズ:SOLISTRAND 終端方法:クリンプ スタッド/タブ サイズ:#8 ワイヤーサイズ(AWG):12-10 コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:スズ 絶縁体 材質:非絶縁 注文コード53113368 品番322454
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:リングタング シリーズ:SOLISTRAND 終端方法:クリンプ スタッド/タブ サイズ:#8 ワイヤーサイズ(AWG):12-10 コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:スズ 絶縁体 材質:非絶縁 アズワン品番65-1589-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする