ターミナル タレット 2.29MM ソルダー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53113955 品番160-1558-02-01-00
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
仕様絶縁:非絶縁 取付穴径:2.37mm ターミナル メッキ:シルバー 全長:8.33mm 長さ-フランジの下:2.77mm 製品群:- コネクタ タイプ:タレット コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1612-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする