SK11
SK11の ヘッドライト
SK11の ヘッドライト本体
乾電池式LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53118477
品番
SLH-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
乾電池式のLEDヘッドライトです
フォーカス機能付きです
上下角度切替機能付きです
本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
全光束(Lm)
210(High)/55(Low)
使用電池
単4乾電池×3本
連続点灯時間(時間)
4(High)/15(Low)/20(点滅)
用途
暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
仕様
【白熱電球相当】15W
材質
樹脂
保護等級
IPX3
光色
昼光色
照射角度(°)
60(ワイド)/20(フォーカス)
注意
※ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みになって、正しく安全にご使用ください。
※LED電球の交換はできません。
※電池は別売です。