曜日別特売
SLH-007 乾電池式LEDヘッドライト SK11 53118495

 

SLH-007 乾電池式LEDヘッドライト SK11 53118495
SLH-007 乾電池式LEDヘッドライト SK11 53118495
SLH-007 乾電池式LEDヘッドライト SK11 53118495
SLH-007 乾電池式LEDヘッドライト SK11 53118495
SLH-007 乾電池式LEDヘッドライト SK11 53118495

乾電池式LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53118495品番SLH-007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

乾電池式のLEDヘッドライトです
フォーカス機能付きです
上下角度切替機能付きです
本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです

用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)440(High)/110(Low)使用電池単3乾電池×3本連続点灯時間(時間)3.5(High)/18(Low)/24(点滅)仕様【白熱電球相当】25W材質樹脂保護等級IPX3電源タイプ乾電池式光色昼光色照射角度(°)60(ワイド)/20(フォーカス)
注意
※ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みになって、正しく安全にご使用ください。
※LED電球の交換はできません。
※電池は別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53118495SLH-00753118477SLH-005SLH-007 乾電池式LEDヘッドライト SK11 53118477乾電池式LEDヘッドライトSK111個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする