SLH-008 乾電池式LEDヘッドライト SK11 53118504 SLH-008 乾電池式LEDヘッドライト SK11 53118504 SLH-008 乾電池式LEDヘッドライト SK11 53118504 SLH-008 乾電池式LEDヘッドライト SK11 53118504 SLH-008 乾電池式LEDヘッドライト SK11 53118504 SLH-008 乾電池式LEDヘッドライト SK11 53118504

乾電池式LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53118504 品番SLH-008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

乾電池式のLEDヘッドライトです
2Wayタイプ、ヘッドライトとしてもフラッシュライトとしても使用できる
ブーストモードで最大120lmの明るさです
IP64で粉塵に強いです

全光束(Lm)65(High)/10(Low) 使用電池単4乾電池×1本 連続点灯時間(時間)1.5(High)/13(Low)/230(点滅) 保護等級IP64 用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 仕様【白熱電球相当】10W 材質樹脂 電源タイプ乾電池式 光色昼光色 照射角度(°)60
注意
※ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みになって、正しく安全にご使用ください。
※LED電球の交換はできません。
※電池は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする