SK11
SK11の ヘッドライト
SK11の ヘッドライト本体
乾電池式LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53118529
品番
SLH-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
乾電池式のLEDヘッドライトです
IP64で粉塵に強いです
ブーストモードで最大470lmです
本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
全光束(Lm)
320(High)/150(Mid)/25(Low)
使用電池
単3乾電池×3本
連続点灯時間(時間)
12(High)/22(Mid)/54(Low)/46(点滅)
保護等級
IP64
用途
暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
仕様
【白熱電球相当】25W
材質
樹脂
電源タイプ
乾電池式
光色
昼光色
照射角度(°)
40
注意
※ご使用の際は必ず取扱説明書をお読みになって、正しく安全にご使用ください。
※LED電球の交換はできません。
※電池は別売です。