ワンプッシュ簡単操作のホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器) EHWD-14シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53121680 品番EHWD-14VS
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ホットウォーターディスペンサー、飲用できる90℃以上の熱湯をワンプッシュで使える卓上型湯沸器。
お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。
家庭用電源(100V15A)に対応し、省電力なだけでなく、たくさんのお湯を沸かし上げます。独自制御の"ステップボイル"を搭載し常に90℃以上の熱湯を供給し続けます。
出湯能力:1分に1杯(360cc)の断続出湯試験を行った結果54杯の出湯が可能です

仕様電源仕様:単相200V 1.5kW 温度設定:99℃ 定量出湯タイプ アズワン品番65-3685-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする