シフトノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53122310 品番SK-WSK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ドライバーメーカーが製造したシフトノブ「クリスタルクリアシフトノブ」。おしゃれなクリスタル柄のデザインとなっております。四方にアールを付けることで握りやすくしております。簡単取り付けで車内の雰囲気を一気に変えてくれます。本体はM12用となっており、M8用とM10用の変換アダプタ―付きなので、幅広い車種に対応します。(トヨタ/日産/三菱/ホンダ/マツダ/スバル ダイハツ/スズキ/いすゞ/日野/UD/ふそう)

用途【取付可能サイズ(ネジ径×ネジピッチ)】8×1.25 / 10×1.25 / 12×1.25 材質高級プラスチック+20%の木粉 ウッディ 寸法(幅W×高さH)(mm)上部30/下部20×100 適合シャフトシャフト径×ネジピッチ:M12(付属アダプタ使用M8・M10)×1.25mm グリーン購入法適合
注意
※スイッチ付きノブは取付できません。お車のグレードや新型車の仕様変更によって装着できない車種もございますので、現車をご確認の上ご購入お願いします。取付サポートは行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする