2メガピクセル対応 Cマウント(高解像度タイプ) FAレンズ/マシンビジョンレンズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)6 注文コード53124348 品番FL-CC0614A-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は焦点距離など6種類から選べます 他の種類を見る
マウントCマウント 鏡筒長(mm)59.9 絞り1.4〜16 仕様ロックネジ付、ロックレバー添付 質量(g)149 焦点距離(mm)6 画面サイズ2/3型 RoHS指令(10物質対応)対応 画角【水平】1/3型 42.6°、1/2型 55.1°、1/1.8型 60.8°、2/3型 71.2° 鏡筒径(mm)Φ48 至近距離(m)0.1 バックフォーカス(mm)10.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする