オプトル(旧:リコー)[レンズ]
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の ステージ/画像処理
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の 画像処理
オプトル(旧:リコー)[レンズ]の レンズ
2メガピクセル対応 Cマウント(高解像度タイプ) FAレンズ/マシンビジョンレンズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
8
注文コード
53124357
品番
FL-CC0814A-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
焦点距離
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
36.7
絞り
1.4〜16
仕様
ロックネジ付、ロックレバー添付
質量(g)
76
フィルターサイズ(mm)
40.5 P=0.5
焦点距離(mm)
8
画面サイズ
2/3型
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平】1/3型 32.6°、1/2型 42.7°、1/1.8型 47.4°、2/3型 56.3°
鏡筒径(mm)
Φ42
至近距離(m)
0.1
バックフォーカス(mm)
11.1