RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の ステージ/画像処理
RICOH(リコー)の 画像処理
RICOH(リコー)の レンズ
2メガピクセル対応 Cマウント(高解像度タイプ) FAレンズ/マシンビジョンレンズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
25
注文コード
53124384
品番
FL-CC2514A-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
焦点距離
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
38
絞り
1.4〜16
仕様
ロックネジ付、ロックレバー添付
質量(g)
63
フィルターサイズ(mm)
30.5 P=0.5
焦点距離(mm)
25
画面サイズ
2/3型
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平】1/3型 10.7°、1/2型 14.2°、1/1.8型 16.0°、2/3型 19.5°
鏡筒径(mm)
Φ32
至近距離(m)
0.1
バックフォーカス(mm)
12.1