付属品取扱説明書仕様(非直線性+ヒステリシスエラー)0.03% of R.O.出力(ゼロ点)0.18mV/V±0.3mV/Vひょう量(kg)220本体質量(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(計量部)690×800×40~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約919×808×92~102定格出力1.375mV/V ±10 %防塵防水性能IP55ケーブルΦ8×3m、6芯シールドケーブル入力端子(間抵抗)285Ω±50Ω最大印加電圧(V)DC15出力端子(間抵抗)250±10Ω