曜日別特売
FG150KCLWP-K-01N00 検定付き 防塵・防水台はかり FG-CWP-Kシリーズ A&D 53125225

 

FG150KCLWP-K-01N00 検定付き 防塵・防水台はかり FG-CWP-Kシリーズ A&D 53125225
FG150KCLWP-K-01N00 検定付き 防塵・防水台はかり FG-CWP-Kシリーズ A&D 53125225

検定付き 防塵・防水台はかり FG-CWP-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可地域運賃お客様組立品16日以内出荷とは
ひょう量(kg)150
目量(kg)0.05
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)370×500
内容量1台注文コード53125225品番FG150KCLWP-K-01N00
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。
防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり
約1秒の高速測定で生産性が向上
感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト
ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)
衝撃検出機能(ISD:Impact Shock Detection)搭載で、計量皿に衝撃が加わった時、3段階のエラーメッセージでお知らせ
自動風袋引き(オートテア)機能付き
別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。

用途
取引証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質計量皿:SUS304、フレーム:SUS304、ポール部:SUS304、ロードセル:SUS420J02+塗装加工質量(kg)12.8種類台はかりひょう量(kg)150電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)使用範囲1~150kg目量(kg)0.05外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×635×784検定検定付目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)370×500防塵防水性能IP67表示単位kg(キログラム)、pcs(個数)適合地域北海道測定範囲(kg)最小1RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304
取扱説明書:(2.16MB)
注意
※ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分(USBケーブル)は表示部背面に接続され、取り外しはできません。
※センサ部(ロードセル部分)はアルコール洗浄できません。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする