※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手 ジャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
53130132
品番
TJ6-01
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式
ジャック(継手)
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0〜60
質量(g)
8.69999999999999
最高使用圧力(MPa)
0.9
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
32.5
有効断面積(mm
2
)
11.1
寸法L(mm)
28.5
対辺H(mm)
10
寸法R
R1/8
使用真空圧力(kPa)
-100
適合管継手D(Φmm)
6