証書ファイル 高級和紙風

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 寸法(mm)410×290 注文コード53130447 品番5714
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・種別など6種類から選べます 他の種類を見る

格調高い高級和紙風の証書ファイル
品質にこだわった、格調高い高級和紙風の証書ファイルです。卒業証書や卒園証書だけでなく、感謝状や認定証、免状なども収めるのに便利なファイルです。8カ所にコーナーがついており、片面・見開きのどちらにも対応しています。さまざまなサイズに対応が可能です。証書適合
材質:紙

サイズB4 寸法(mm)410×290 適合寸法(mm)(見開き)515×350〜560×392、(片面)390×266〜398×269 用途卒業記念・表彰記念・販促品やワークショップ用として。 材質 質量(g)229 包装形態包装なし
注意
※混雑時にはお時間をいただく場合がありますので、お早めにご注文ください。
※商品画像はサンプル画像です。実際の商品は文字の印刷はなく無地の商品のお届けとなります。
※版代サービスは行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
証明書
サービス業

証明書を作成する際に利用しています
使いやすくお求めやすいので今後も利用したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする