※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
クイック継手ハンドバルブ
FVU8-6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チューブ外径D1・チューブ外径D・チューブ外径D2
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ外径D1(Φmm)
8
チューブ外径D(Φmm)
-
チューブ外径D2(Φmm)
6
注文コード
53132135
品番
FVU8-6
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
形式
ユニオンストレート(ハンドバルブ)
質量(g)
26
接続ねじ
-
寸法A(mm)
-
寸法C(mm)
-
チューブ外径D1(Φmm)
8
チューブ外径D2(Φmm)
6
寸法E1(mm)
17
寸法E2(mm)
40.5
寸法P1(Φmm)
15
寸法P2(Φmm)
12.5
寸法P3(Φmm)
16.5
寸法C1(mm)
18.1
寸法C2(mm)
17
寸法B1(mm)
27.7
寸法B2(mm)
26.4
寸法F1(mm)
18
寸法F2(mm)
8
寸法T(mm)
-
有効断面積(mm
2
)
8.1
寸法L(mm)
-
対辺H(mm)
-
チューブ外径D(Φmm)
-
寸法P(Φmm)
-
寸法A1(mm)
-
寸法A2(mm)
-
対辺H1(mm)
-
対辺H2(mm)
-
寸法L1(mm)
-
寸法L2(mm)
-
仕様
●ポ-ト数:3方向弁
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ