※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニチュアベアリング(フランジ付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53132163 品番 F684ZZ
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
内径d(Φmm)4 外径D1(Φmm)10.3 外径D(Φmm)9 幅B(mm)4 外輪タイプフランジ付き 材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302 質量(g)1.14 基本動定格荷重Cr(N)640 基本静定格荷重Cor(N)225 rs(min)0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53132364
2024-06-14
用途:
二輪車のメンテナンス
サービス業

バイクのシフトペダル・ブレーキペダルの固定部に使用しました。様々なサイズについて在庫があるものが多くすぐに入手でき助かりました。

対象商品:
53132136
2021-05-12
用途:
工作
その他業種

NSKの軸受より安価であることから少量を購入.
見た目的に,NSKは光沢があるのに対し,この商品は灰色の斑点のようなくすみがあった.
使用感としてはNSKの商品とまぜて使用しても特に問題は起きていない.
因みに,NSKでは個包装で発送されるのに対し,KMTでは複数個まとめての包装だった.

1人が参考にしています
対象商品:
53132364
2021-01-16
用途:
オートバイ部品のシフトペダル軸受部に使用
kozzy's-factory 様

2回目の購入です。
精度も良く、充分に機能しますので、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする