曜日別特売
MF84ZZ ミニチュアベアリング(フランジ付) KMT 53132206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニチュアベアリング(フランジ付)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d4(Φmm)
外径D8(Φmm)
外径D19.2(Φmm)
幅B3(mm)
内容量1個注文コード53132206品番MF84ZZ
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
内径d(Φmm)4外径D1(Φmm)9.2外径D(Φmm)8幅B(mm)3外輪タイプフランジ付き材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302質量(g)0.63基本動定格荷重Cr(N)395基本静定格荷重Cor(N)139rs(min)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53132364
2024-06-14
用途: 二輪車のメンテナンス
サービス業

バイクのシフトペダル・ブレーキペダルの固定部に使用しました。様々なサイズについて在庫があるものが多くすぐに入手でき助かりました。

対象商品 : 53132136
2021-05-12
用途: 工作
その他業種

NSKの軸受より安価であることから少量を購入.
見た目的に,NSKは光沢があるのに対し,この商品は灰色の斑点のようなくすみがあった.
使用感としてはNSKの商品とまぜて使用しても特に問題は起きていない.
因みに,NSKでは個包装で発送されるのに対し,KMTでは複数個まとめての包装だった.

1が参考にしています
対象商品 : 53132364
2021-01-16
用途: オートバイ部品のシフトペダル軸受部に使用
kozzy's-factory

2回目の購入です。
精度も良く、充分に機能しますので、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする