※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手ミニ カートリッジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
53132336
品番
TSK4-M6M
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式
カ-トリッジ(継手)
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0〜60
質量(g)
2.6
最高使用圧力(MPa)
0.9
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
タイプ
ミニタイプの場合
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
10.9
有効断面積(mm
2
)
5.1
寸法L(mm)
11
対辺H(mm)
2.5
寸法X(mm)
9.8
寸法Y(mm)
7.8
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ外径D(Φmm)
4
寸法M
M6×0.75
寸法P(Φmm)
8