KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
ベアリングユニット 角フランジ形ユニット(UCF形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53132443
品番
UCF203
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
17
形状
角フランジ形
材質
軸受:SUS2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース
質量(kg)
0.62
取付ボルト
M10
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方