KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット(UCFL形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53132486
品番
UCFL207
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
30
形状
ひしフランジ形
材質
軸受:SUS2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース
質量(kg)
1.2
取付ボルト
M14
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方