KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット(UCP形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53132538
品番
UCP203
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
17
形状
ピロー形
材質
軸受:SUJ2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース
質量(kg)
0.6
取付ボルト
M10
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方