※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ラジアル玉軸受
KMTの ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6800番台 2RS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53132897
品番
6805-2RS
参考基準価格(税別)
¥395
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
37
幅B(mm)
7
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
質量(g)
21
基本動定格荷重Cr(N)
3666
基本静定格荷重Cor(N)
2640
rs(min)
0.3
ベアリング番台
6800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方