※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ラジアル玉軸受
KMTの ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 2RS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53132915
品番
6006-2RS
参考基準価格(税別)
¥304
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
55
幅B(mm)
13
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
質量(g)
116
基本動定格荷重Cr(N)
13800
基本静定格荷重Cor(N)
8300
rs(min)
1
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方