※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ラジアル玉軸受
KMTの ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 2RS
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
45
注文コード
53133064
品番
6009-2RS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥628
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
この商品は
内径d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
45
外径D(Φmm)
75
幅B(mm)
16
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
質量(g)
241
基本動定格荷重Cr(N)
21000
基本静定格荷重Cor(N)
15200
rs(min)
1
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方