※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 ZZ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53133439 品番 6201ZZ
参考基準価格(税別)¥142 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)32 幅B(mm)10 軌道輪形状深溝玉軸受 材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当) 質量(kg)0.037 質量(g)37 基本動定格荷重Cr(N)6800 基本静定格荷重Cor(N)3050 rs(min)0.6 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする