※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ラジアル玉軸受
KMTの ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53133457
品番
6801ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
21
幅B(mm)
5
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
質量(kg)
0.006
質量(g)
6
基本動定格荷重Cr(N)
1910
基本静定格荷重Cor(N)
1040
rs(min)
0.3
ベアリング番台
6800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方