※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6000番台 ZZ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53133475 品番 6002ZZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥174 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)32 幅B(mm)9 軌道輪形状深溝玉軸受 材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当) 質量(kg)0.031 質量(g)32 基本動定格荷重Cr(N)5600 基本静定格荷重Cor(N)2840 rs(min)0.3 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする