※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ラジアル玉軸受
KMTの ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53133484
品番
6202ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
11
軌道輪形状
深溝玉軸受
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
質量(kg)
0.045
質量(g)
45
基本動定格荷重Cr(N)
7750
基本静定格荷重Cor(N)
3600
rs(min)
0.6
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方