※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ラジアル玉軸受
KMTの ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 ZZNR(止め輪付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53134017
品番
6900ZZNR
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
22
幅B(mm)
6
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
止め輪付き
材質
内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当)
質量(g)
9
基本動定格荷重Cr(N)
2690
基本静定格荷重Cor(N)
1270
rs(min)
0.3
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方