KMT
単式スラスト玉軸受 51200番台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
53134139
品番
51200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
26
幅T(mm)
11
軌道輪形状
スラスト玉軸受
材質
軸軌道盤:SUJ2(相当)、ハウジング軌道盤:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC(相当)
質量(g)
28
基本静定格荷重Coa(N)
17000
基本動定格荷重Ca(N)
12600
rs(min)
0.6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方