51203 単式スラスト玉軸受 51200番台 KMT 53134193

単式スラスト玉軸受 51200番台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53134193品番51203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
内径d(Φmm)17外径D(Φmm)35幅T(mm)12軌道輪形状スラスト玉軸受材質軸軌道盤:SUJ2(相当)、ハウジング軌道盤:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC(相当)質量(g)50基本静定格荷重Coa(N)27200基本動定格荷重Ca(N)17160rs(min)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする