51206 単式スラスト玉軸受 51200番台 KMT 53134254

単式スラスト玉軸受 51200番台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53134254品番51206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
内径d(Φmm)30外径D(Φmm)52幅T(mm)16軌道輪形状スラスト玉軸受材質軸軌道盤:SUJ2(相当)、ハウジング軌道盤:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC(相当)質量(g)137基本静定格荷重Coa(N)54200基本動定格荷重Ca(N)28080rs(min)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする