※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
コネクタ ミニエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53134262
品番
TCL4-6M
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
形状
ミニエルボ
質量(g)
9.8
寸法H(mm)
20.2
有効断面積(mm
2
)
4.2
寸法L1(mm)
22
寸法F(mm)
12.2
寸法L2(mm)
12
寸法B2(mm)
10.3
寸法J(mm)
10
寸法B1(mm)
33.3
寸法C1(mm)
11
寸法C2(mm)
11.6
寸法B3(mm)
23
適合チューブ外径D1(Φmm)
4
適合チューブ外径D2(Φmm)
6
寸法P1(Φmm)
7.8
寸法P2(Φmm)
9.8